SEM - SEM4314 TESTA PALO 4 BRACCI ZINCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 70 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 60 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 4
Packung
1 ST
EAN
8051013252124
Artikelnummer
SEM4314
Herstellernummer
4314
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
70 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
4
TESTA PALO QUADRUPLO 15°. In acciaio zincato a caldo. Testa palo Ø60mm con grani. L: 200mm.