SEM - SEM4312/1 TESTA PALO DOPPIO + BICCHIERI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 70 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 60 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 2
Packung
1 ST
EAN
8051013252087
Artikelnummer
SEM4312/1
Herstellernummer
4312/1
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
70 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
2
TESTA PALO DOPPIO. In acciaio zincato a caldo. Testa palo Ø60mm con grani. L: 250mm.