Startseite

SEM - SEM4311/P STAFFA DA PALO L = 250 MM. ZINCATA - 4311/P

KopierenKopieren
SEM - SEM4311/P STAFFA DA PALO L = 250 MM. ZINCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte

  • Werkstoff - Stahl

  • Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 60 mm

  • Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8051013252049

Artikelnummer

SEM4311/P

Herstellernummer

4311/P

Hersteller

SEM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montageplatte

Werkstoff:

Stahl

Zopfdurchmesser leuchtenseitig:

60 mm

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

1

STAFFA DA PALO LATERALE SINGOLA 15° da fissare al momento dell’installazione, in acciaio zincato a caldo. L: 150mm.