SEM - SEM4311/0 TESTA PALO 1 BRACCIO ZINCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 70 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 60 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 1
Packung
1 ST
EAN
8051013252032
Artikelnummer
SEM4311/0
Herstellernummer
4311/0
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
70 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
TESTA PALO SINGOLO 90°. In acciaio zincato a caldo. Testa palo Ø60mm con grani. L: 250mm.