Startseite

SEM - SEM4310/B ATTACCO TESTA PALO-BRACCIO - 4310/B

KopierenKopieren
SEM - SEM4310/B ATTACCO TESTA PALO-BRACCIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - Stahl

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm

  • Höhe - 400 mm

  • Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024703443

Artikelnummer

SEM4310/B

Herstellernummer

4310/B

Hersteller

SEM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

Stahl

Zopfdurchmesser mastseitig:

60 mm

Höhe:

400 mm

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

1

Gewicht:

2.1 kg

Attacco testa palo-braccio in acciaio S235 JRH (Fe 360b) UNI EN 10219, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461 e verniciato colore peltro bugnato. Serraggio grani. Ø testa palo 60mm. 2,10Kg.