SEM - SEM41303 PALO RASTREMATO H.TOT. 1300 CM D 219 - 41303

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 102 mm
Durchmesser Fußende - 219 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 12 m
Packung
1 ST
EAN
8001024702101
Artikelnummer
SEM41303
Herstellernummer
41303
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
102 mm
Durchmesser Fußende:
219 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
12 m
Wandstärke:
5 mm
Abgesetzte Form:
ja
Mit Fußplatte:
nein
PALO RASTREMATO A DUE TRONCHI INNESTABILE. In acciaio zincato a caldo. Lavorazioni standard alla base. Accessori (traverse). 219x13000mm. 231Kg.


