Startseite

SEM - SEM41203/4-193 PALO RASTREMATO H.TOT. 1180 CM D 193 - 41203/4-193

KopierenKopieren
SEM - SEM41203/4-193 PALO RASTREMATO H.TOT. 1180 CM D 193

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 193 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Lichtpunkthöhe - 11 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024701609

Artikelnummer

SEM41203/4-193

Herstellernummer

41203/4-193

Hersteller

SEM

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

193 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

11 m

Wandstärke:

4 mm

Abgesetzte Form:

ja

Mit Fußplatte:

nein

PALO RASTREMATO. In acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Lavorazioni standard alla base. 193x11800mm. 149Kg.