SEM - SEM41103/4-193 PALO RASTREMATO H.TOT. 1080 CM D 193 - 41103/4-193

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 193 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 10 m
Packung
1 ST
EAN
8001021301604
Artikelnummer
SEM41103/4-193
Herstellernummer
41103/4-193
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
193 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
10 m
Wandstärke:
4 mm
Abgesetzte Form:
ja
Mit Fußplatte:
nein
PALO RASTREMATO. In acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Lavorazioni standard alla base. 193x10800mm. 149Kg.


