Startseite

SEM - SEM41103/4-168 PALO RASTREMATO H.TOT. 1080 CM D 168 - 41103/4-168

KopierenKopieren
SEM - SEM41103/4-168 PALO RASTREMATO H.TOT. 1080 CM D 168

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 168 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Lichtpunkthöhe - 10 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024701333

Artikelnummer

SEM41103/4-168

Herstellernummer

41103/4-168

Hersteller

SEM

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

168 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

10 m

Wandstärke:

4 mm

Abgesetzte Form:

ja

Mit Fußplatte:

nein

PALO RASTREMATO. In acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Lavorazioni standard alla base. 168x10800mm. 127Kg.