SEM - SEM41103/4-152 PALO RASTREMATO H.TOT. 1080 CM D 152 - 41103/4-152

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 152 mm
Farbe - sonstige
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
8001024701616
Artikelnummer
SEM41103/4-152
Herstellernummer
41103/4-152
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
152 mm
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
10 m
Wandstärke:
4 mm
Abgesetzte Form:
ja
Mit Fußplatte:
nein
PALO RASTREMATO SALDATO DIRITTO in acciaio S235 JRH (Fe 360b) UNI EN 10219, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. L: 10800mm. 115 Kg.