SEM - SEM4103 PALO RASTREMATO H.TOT. 980 CM. D 139/3 - 4103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 139 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 9 m
Packung
1 ST
EAN
8001021949141
Artikelnummer
SEM4103
Herstellernummer
4103
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
139 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
9 m
Wandstärke:
3 mm
Ausleger:
ohne
Abgesetzte Form:
ja
Mit Fußplatte:
nein
Palo per illuminazione rastremato in acciaio zincato a caldo


