SEM - SEM4103/4-152 PALO RASTREMATO H.TOT. 980 CM. D 152 - 4103/4-152

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 152 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 9 m
Packung
1 ST
EAN
8001024701302
Artikelnummer
SEM4103/4-152
Herstellernummer
4103/4-152
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
152 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
9 m
Wandstärke:
4 mm
Abgesetzte Form:
ja
Mit Fußplatte:
nein
PALO RASTREMATO. In acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Lavorazioni standard alla base. 110Kg.


