Startseite

SEM - SEM3780/M PALO RASTREMATO H.TOT. 780 CM. D 127/102 - 3780/M

KopierenKopieren
SEM - SEM3780/M PALO RASTREMATO H.TOT. 780 CM. D 127/102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zylindrisch

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 102 mm

  • Durchmesser Fußende - 127 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076742873

Artikelnummer

SEM3780/M

Herstellernummer

3780/M

Hersteller

SEM

Ausführung:

zylindrisch

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

102 mm

Durchmesser Fußende:

127 mm

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

7 m

Wandstärke:

3 mm

Abgesetzte Form:

ja

Mit Fußplatte:

nein

PALO RASTREMATO CON MANICOTTO DI RINFORZO. In acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Lavorazioni standard alla base. Manicotto di rinforzo alla base. MATERIALE SU ORDINAZIONE. 73Kg.