Startseite

SEM - SEM3700 PALO CILINDRICO D 102X7000X4 MM. - 3700

KopierenKopieren
SEM - SEM3700 PALO CILINDRICO D 102X7000X4 MM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zylindrisch

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 102 mm

  • Durchmesser Fußende - 102 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072114698

Artikelnummer

SEM3700

Herstellernummer

3700

Hersteller

SEM

Ausführung:

zylindrisch

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

102 mm

Durchmesser Fußende:

102 mm

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

6 m

Wandstärke:

3.5 mm

Abgesetzte Form:

ja

Mit Fußplatte:

nein

PALO CILINDRICO. In acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Lavorazioni standard alla base. 64Kg.