Startseite

SEM - SEM3600 PALO CILINDRICO D 102X6000X3 MM. - 3600

KopierenKopieren
SEM - SEM3600 PALO CILINDRICO D 102X6000X3 MM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zylindrisch

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 102 mm

  • Durchmesser Fußende - 102 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021103130

Artikelnummer

SEM3600

Herstellernummer

3600

Hersteller

SEM

Ausführung:

zylindrisch

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

102 mm

Durchmesser Fußende:

102 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

5.5 m

Wandstärke:

3 mm

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

nein

PALO CILINDRICO - In acciaio S235 JRH (Fe 360b) UNI EN 10219, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, verniciato colore peltro bugnato. Lavorazioni standard alla base. 102x6000mm. 47 Kg.