SEM - SEM3550 PALO CILINDRICO D 102X5500X3 MM. - 3550

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 102 mm
Durchmesser Fußende - 102 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8001021651693
Artikelnummer
SEM3550
Herstellernummer
3550
Hersteller
SEM
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
102 mm
Durchmesser Fußende:
102 mm
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
lackiert
Lichtpunkthöhe:
5 m
Wandstärke:
3 mm
Ausleger:
Einzel
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein
PALO CILINDRICO - In acciaio S235 JRH (Fe 360b) UNI EN 10219, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, verniciato colore peltro bugnato. 5000x102mm.