Startseite

SEM - SEM3550/M PALO CILINDRICO D 102X5500X3 MM. + MAN. - 3550/M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zylindrisch

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 102 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077563118

Artikelnummer

SEM3550/M

Herstellernummer

3550/M

Hersteller

SEM

Ausführung:

zylindrisch

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

102 mm

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

5 m

Wandstärke:

3 mm

Abgesetzte Form:

ja

Mit Fußplatte:

nein

PALO RASTREMATO. in acciaio zincato a caldo, lavorazioni standard alla base. 47Kg.