Startseite

SEM - SEM3500 PALO CILINDRICO D 102X5000X3 MM. - 3500

KopierenKopieren
SEM - SEM3500 PALO CILINDRICO D 102X5000X3 MM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zylindrisch

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 102 mm

  • Durchmesser Fußende - 102 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768775198

Artikelnummer

SEM3500

Herstellernummer

3500

Hersteller

SEM

Ausführung:

zylindrisch

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

102 mm

Durchmesser Fußende:

102 mm

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

lackiert

Lichtpunkthöhe:

4.5 m

Wandstärke:

3 mm

Ausleger:

Einzel

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

nein

PALO CILINDRICO - In acciaio S235 JRH (Fe 360b) UNI EN 10219, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, verniciato colore peltro bugnato. 3000x102mm.