Startseite

SEM - SEM3450/M PALO CILINDRICO D 102X4500X3 MM. + MAN. - 3450/M

KopierenKopieren
SEM - SEM3450/M PALO CILINDRICO D 102X4500X3 MM. + MAN.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zylindrisch

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 102 mm

  • Durchmesser Fußende - 102 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073220466

Artikelnummer

SEM3450/M

Herstellernummer

3450/M

Hersteller

SEM

Ausführung:

zylindrisch

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

102 mm

Durchmesser Fußende:

102 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

4 m

Wandstärke:

3 mm

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

nein

PALO CILINDRICO CON MANICOTTO DI RINFORZO - In acciaio S235 JRH (Fe 360b) UNI EN 10219, zincato a caldo secondo UNIEN ISO 1461, verniciato colore peltro bugnato. Lavorazioni standard alla base. Manicotto di rinforzo alla base. ø 102 x 4500 mm. 39 Kg.