SEM - SEM3350/S PALO CILINDRICO D 102X3500X3 MM. - 3350/S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 102 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7449077687609
Artikelnummer
SEM3350/S
Herstellernummer
3350/S
Hersteller
SEM
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
102 mm
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
3 m
Abgesetzte Form:
ja
Mit Fußplatte:
nein
PALO CILINDRICO SEMAFORICO. In acciaio zincato a caldo. Con asola per passaggio cavi e foro per messa a terra. 28Kg.


