Startseite

SEM - SEM3240 PALO CILINDRICO D 60X2400 MM ZN - 3240

KopierenKopieren
SEM - SEM3240 PALO CILINDRICO D 60X2400 MM ZN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zylindrisch

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 60 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768830149

Artikelnummer

SEM3240

Herstellernummer

3240

Hersteller

SEM

Ausführung:

zylindrisch

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

60 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

2 m

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

nein

PALO CILINDRICO Ø 60 mm - In acciaio zincato a caldo. Con foro per passaggio cavi e foro per messa a terra. 60x2000mm. 7 Kg.