Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBYLEG304000 Harmony XB4, Harmony XB5, etichetta adesiva, 300x400 neutro senza marcatura - ZBYLEG304000

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBYLEG304000 Harmony XB4, Harmony XB5, etichetta adesiva, 300x400 neutro senza marcatura

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - flach

  • Farbe - schwarz

  • Aufdruck - sonstige

  • Aufdruck ISO-Symbole - sonstige

  • Gravierbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606489755775

Artikelnummer

SNRZBYLEG304000

Herstellernummer

ZBYLEG304000

Hersteller

SNR

Bauform:

flach

Farbe:

schwarz

Aufdruck:

sonstige

Aufdruck ISO-Symbole:

sonstige

Gravierbar:

nein

Form:

rechteckig

Geeignet für Leuchtdrucktaste:

ja

Geeignet für Drucktaster:

ja

Bedeutung des Aufdrucks:

ohne

Geeignet für Leuchtmelder:

ja

Geeignet für Signalleuchte:

ja

Breite:

300 mm

Geeignet für Wahlschalter:

ja

Höhe:

400 mm

Geeignet für Pilz-Drucktaster:

ja

L'etichetta consente di personalizzare il pannello di comando con qualsiasi etichetta desiderata per supportare le macchine e le operazioni.