Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBYF2186 Porta etichetta+etichetta 'I-O-II'

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBYF2186 Porta etichetta+etichetta 'I-O-II'

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "I-0-II"

  • Farbe - weiß

  • Form - rechteckig

  • Breite - 30 mm

  • Außendurchmesser - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606489755195

Artikelnummer

SNRZBYF2186

Herstellernummer

ZBYF2186

Hersteller

SNR

Aufdruck ISO-Symbole:

Symbol "I-0-II"

Farbe:

weiß

Form:

rechteckig

Breite:

30 mm

Außendurchmesser:

22 mm

Höhe:

40 mm

Il portaetichetta senza etichetta consente di personalizzare l'unità di comando con qualsiasi etichetta desiderata per supportare le macchine e le operazioni. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.