Startseite
Nicht mehr in Produktion

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2685 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA AUTO-O-MAN

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2685 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA AUTO-O-MAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Farbe - sonstige

  • Form - rechteckig

  • Breite - 30 mm

  • Außendurchmesser - 0 mm

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

3389110095821

Artikelnummer

SNRZBY2685

Herstellernummer

ZBY2685

Hersteller

SNR

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Farbe:

sonstige

Form:

rechteckig

Breite:

30 mm

Außendurchmesser:

0 mm

Höhe:

40 mm

Il portaetichetta Harmony XB4 di Schneider Electric ha uno sfondo nero o rosso ed è contrassegnato con la scritta "AUTO-O-MAN". È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo portaetichetta permette di personalizzare l'unità di comando con un'etichetta incisa, in linea con il progetto approvato dal cliente. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.