Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY001 Foglio di 50 etichette - per portaetichette - NEUTRE - ZBY001

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY001 Foglio di 50 etichette - per portaetichette - NEUTRE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - flach

  • Farbe - farblos

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Programmdurchmesser - 22 mm

  • Gravierbar - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

3389110090574

Artikelnummer

SNRZBY001

Herstellernummer

ZBY001

Hersteller

SNR

Bauform:

flach

Farbe:

farblos

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Programmdurchmesser:

22 mm

Gravierbar:

ja

Form:

rechteckig

Außendurchmesser:

0 mm

Geeignet für Leuchtdrucktaste:

ja

Geeignet für Drucktaster:

ja

Bedeutung des Aufdrucks:

ohne

Geeignet für Leuchtmelder:

ja

Geeignet für Signalleuchte:

ja

Breite:

15.5 mm

Geeignet für Wahlschalter:

ja

Höhe:

6.5 mm

Geeignet für Pilz-Drucktaster:

ja

Il foglio di etichette staccabili Harmony XB4 di Schneider Electric presenta 50 etichette in bianco. È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo foglio di etichette presenta 50 etichette rettangolari in bianco per incisione personalizzata a supporto di qualsiasi funzionamento macchina. È compatibile con qualsiasi portaetichetta Harmony.