Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBAF2935 Capsula nera "-"per testa pulsante filopannello Ø30

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBAF2935 Capsula nera "-"per testa pulsante filopannello Ø30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - schwarz

  • Form der Linse - rund

  • Bauform - flach

  • Durchmesser - 22 mm

  • Beschriftet - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

2000005783043

Artikelnummer

SNRZBAF2935

Herstellernummer

ZBAF2935

Hersteller

SNR

Farbe der Linse:

schwarz

Form der Linse:

rund

Bauform:

flach

Durchmesser:

22 mm

Beschriftet:

ja

La capsula per pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando della macchina. Viene fornita già dotata di marcatura relativa al funzionamento della macchina. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsanti complete compatibili.