Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBA709 Cappuccio per testa pulsante triplo Ø22 - ZBA709

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBA709 Cappuccio per testa pulsante triplo Ø22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - farblos

  • Form - rechteckig

  • Ausführung - sonstige

  • Transparent - ja

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

3389119044318

Artikelnummer

SNRZBA709

Herstellernummer

ZBA709

Hersteller

SNR

Farbe:

farblos

Form:

rechteckig

Ausführung:

sonstige

Transparent:

ja

Il cappuccio in silicone trasparente Harmony di Schneider Electric è compatibile con le teste triple XB4 e XB5 di Harmony. Questo cappuccio in silicone copre le teste triple Harmony XB4 o XB5 per evitare la proliferazione di sporcizia e altri contaminanti. È trasparente per consentire agli utenti di vedere i colori e la marcatura dei pulsanti sottostanti ed è modellato per adattarsi perfettamente ai pulsanti Harmony multi-testa. La sua resistenza chimica lo rende ideale per l'utilizzo in ambienti gravosiche richiedono frequenti operazioni di pulizia chimica.