Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBA708 Cappuccio per testa pulsante triplo Ø22 - ZBA708

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBA708 Cappuccio per testa pulsante triplo Ø22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - farblos

  • Form - rechteckig

  • Ausführung - sonstige

  • Transparent - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389119044301

Artikelnummer

SNRZBA708

Herstellernummer

ZBA708

Hersteller

SNR

Farbe:

farblos

Form:

rechteckig

Ausführung:

sonstige

Transparent:

ja

Il cappuccio in silicone trasparente Harmony di Schneider Electric è compatibile con le teste doppie XB4 e XB5 con i pulsanti a filo ghiera. Questa calotta in silicone copre le teste doppie Harmony XB4 o XB5 per evitare la proliferazione di sporcizia e altri contaminanti. È trasparente per consentire agli utenti di vedere i colori e la marcatura del pulsante sottostante ed è modellato per adattarsi perfettamente ai pulsanti Harmony. La sua resistenza chimica lo rende ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi che richiedono frequenti operazioni di pulizia chimica.