SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6AC2 Testa pulsante Ø24 Ø16 - nero - ZB6AC2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - schwarz
Durchmesser der Kappe - 24 mm
Schutzart (IP) - IP65
Bauform des Knopfes - hoch
Schaltfunktion verrastend - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110070903
Artikelnummer
SNRZB6AC2
Herstellernummer
ZB6AC2
Hersteller
SNR
Farbe des Knopfes:
schwarz
Durchmesser der Kappe:
24 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform des Knopfes:
hoch
Schaltfunktion verrastend:
nein
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
16.2 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Art der Entriegelung:
ohne


