Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5FV083C0 Testa lampada spia gialla filopannello ghiera grigia- per LED universale- Ø30 - ZB5FV083C0

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5FV083C0 Testa lampada spia gialla filopannello ghiera grigia- per LED universale- Ø30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - gelb

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 31 mm

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005782770

Artikelnummer

SNRZB5FV083C0

Herstellernummer

ZB5FV083C0

Hersteller

SNR

Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

gelb

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

31 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Farbe Frontring:

schwarz

Mit Frontring:

ja

Ausführung der Linse:

flach

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

La testa lampada spia per LED universale fornisce un chiaro feedback visivo sullo stato delle macchine. È facilmente installabile in fori del pannello da 30 mm di diametro. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie ai colori vivaci e all'illuminazione garantita dal LED integrato, che consente di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine.