SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5FV063C0 Testa lampada spia blu filopannello ghiera grigia- per LED universale- Ø30 - ZB5FV063C0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - blau
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 31 mm
Schutzart (IP), frontseitig - IP66
Packung
1 ST
EAN
2000005782763
Artikelnummer
SNRZB5FV063C0
Herstellernummer
ZB5FV063C0
Hersteller
SNR
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
blau
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
31 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Farbe Frontring:
schwarz
Mit Frontring:
ja
Ausführung der Linse:
flach
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff


