Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AZ1023 Corpo contatti Ø22 - 1NC

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AZ1023 Corpo contatti Ø22 - 1NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005779787

Artikelnummer

SNRZB5AZ1023

Herstellernummer

ZB5AZ1023

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Ausführung:

integrierbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Harmony ZB5AZ1023 è un corpo contatti 1NN collegamento faston.Fa parte della gamma di pulsanti, interruttori e lampade spie di plastica modulari Harmony XB5 con diametro di 22 mm.