SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AZ009 Base di fissaggio per elementi elettrici per unità Ø22mm XB5-A - 10/CONF - ZB5AZ009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einbaudurchmesser - 22 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte - 1
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony XB5
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110102215
Artikelnummer
SNRZB5AZ009
Herstellernummer
ZB5AZ009
Hersteller
SNR
Einbaudurchmesser:
22 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte:
1
Il base di fissaggio Harmony XB5 di Schneider Electric consente di collegare tra loro le teste XB5 con elementi di contatto o luminosi. Questo base di fissaggio del corpo è un componente chiave per assemblare la testa con gli elementi di contatto. È di plastica.