Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AV06 Testa lampada spia Ø22 - circolare - gemma liscia blu - ZB5AV06

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AV06 Testa lampada spia Ø22 - circolare - gemma liscia blu

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - blau

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110908138

Artikelnummer

SNRZB5AV06

Herstellernummer

ZB5AV06

Hersteller

SNR

Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

blau

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Farbe Frontring:

schwarz

Mit Frontring:

ja

Ausführung der Linse:

hoch

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

La testa blu a gemma liscia Harmony XB5 di Schneider Electric per lampada spia è fornita con base BA9s. È di forma circolare e ha una ghiera in plastica. Questa testa con lampada spia con base BA9s è progettata per durare a lungo con poca manutenzione per una indicazione luminosa del funzionamento del processo e della macchina. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie al colore vivace della gemma, che consente di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.