SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AT8643M430 Testa fungo rosso + etichetta diam.60mm - ZB5AT8643M430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 22 mm
Schutzart (IP) - sonstige
Bauform des Knopfes - flach
Schaltfunktion verrastend - nein
Packung
1 ST
EAN
3606481186218
Artikelnummer
SNRZB5AT8643M430
Herstellernummer
ZB5AT8643M430
Hersteller
SNR
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
22 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Bauform des Knopfes:
flach
Schaltfunktion verrastend:
nein
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit Beleuchtung:
ja
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
sonstige
Art der Entriegelung:
sonstige




