Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AT24 Testa pulsante a fungo nero - ZB5AT24

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Durchmesser der Kappe - 30 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Schaltfunktion verrastend - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110906981

Artikelnummer

SNRZB5AT24

Herstellernummer

ZB5AT24

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

schwarz

Durchmesser der Kappe:

30 mm

Schutzart (IP):

IP66

Bauform des Knopfes:

hoch

Schaltfunktion verrastend:

ja

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Art der Entriegelung:

Zug-Entriegelung

Harmony XB5, 30 mm, è nera e funziona con un meccanismo Push-Pull di blocco. Fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. Si combina facilmente con la gamma di elementi di contatto Harmony per eseguire un'ampia gamma di funzioni dicomando. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie alla evidente forma a fungo da 30 mm. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente all'urto e alle vibrazioni, è tenuta alla polvere e tenuta all'acqua. È ideale per l'utilizzo inambienti difficili.