Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AS12 Head for non illuminated push button, Harmony XB5, black Ø 40 mushroom pushbutton Ø22 mm latching key release - ZB5AS12

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AS12 Head for non illuminated push button, Harmony XB5, black Ø 40 mushroom pushbutton Ø22 mm latching key release

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Schaltfunktion verrastend - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110906790

Artikelnummer

SNRZB5AS12

Herstellernummer

ZB5AS12

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

schwarz

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Schutzart (IP):

IP66

Bauform des Knopfes:

hoch

Schaltfunktion verrastend:

ja

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Art der Entriegelung:

Schlüssel-Entriegelung

Dieser Harmony XB5 40mm Pilztaste ist schwarz, arbeitet mit verriegeltem Schlüsselentriegelungsmechanismus (Schlüssel Nr. 455). Es hat eine runde Form und eine Kunststofflünette. Dieser 40 mm pilzförmige Druckknopfkopf ist ideal für Situationen, in denenschnelle Aktionen erforderlich sind, damit ein Prozess oder eine Maschine korrekt funktioniert. Oder in denen die Bewegungen des Bedieners maximale Ergonomie erfordern. Es lässt sich leicht mit den Kontaktblöcken der Harmony-Serie kombinieren, um eine Vielzahl von Steuerungsfunktionen auszuführen. Durch eine markante 40mm Pilzform ist sie im Abstand optisch deutlich zu erkennen. Dank seiner Schutzart IP66 ist er stoßfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig und damit ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen.