Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AJ8C0 Testa selettore a leva lunga 3pos.grigio

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AJ8C0 Testa selettore a leva lunga 3pos.grigio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005778902

Artikelnummer

SNRZB5AJ8C0

Herstellernummer

ZB5AJ8C0

Hersteller

SNR

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (NEMA):

13

Mit Frontring:

ja

La testa selettore con leva lunga fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando delle macchine. Può essere facilmente installato su unità selettore compatibili e fornisce un metodo efficace per impostare la macchina in varie modalità operative. Grazie al grado di protezione IP69K, si assicura tenuta alla polvere e all'acqua, resistenza agli urti e alle vibrazioni. È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.