Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4FV033 Testa lampada spia verde filopannello- per LED universale- Ø30 - ZB4FV033

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4FV033 Testa lampada spia verde filopannello- per LED universale- Ø30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - grün

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 30.5 mm

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

3606489582548

Artikelnummer

SNRZB4FV033

Herstellernummer

ZB4FV033

Hersteller

SNR

Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

grün

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Farbe Frontring:

Chrom

Mit Frontring:

ja

Ausführung der Linse:

hoch

Werkstoff des Frontrings:

Metall

La testa lampada spia per LED universale fornisce un chiaro feedback visivo sullo stato delle macchine. È facilmente installabile in fori del pannello da 30,5 mm di diametro. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie ai colori vivaci e all'illuminazione garantita dal LED integrato, che consente di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine.