Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BZ0077 Lampadina a incandescenza - BA 9s - 6 V 1,2 W - ZB4BZ0077

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BZ0077 Lampadina a incandescenza - BA 9s - 6 V 1,2 W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Form - rund

  • Ausführung - sonstige

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110958416

Artikelnummer

SNRZB4BZ0077

Herstellernummer

ZB4BZ0077

Hersteller

SNR

Farbe:

schwarz

Form:

rund

Ausführung:

sonstige

Transparent:

nein

La rondella di protezione contro spray e liquidi Harmony XB4 di Schneider Electric è di colore nero. È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questa rondella di protezione contro spray e liquidi è progettata come accessorio di protezione da inserire sotto latesta. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.