Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BW0B11 Corpo per pulsante luminoso Ø22 - LED universale 1NO-24Vac/dc - ZB4BW0B11

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Fassung - ohne

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 24...24 V

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110893083

Artikelnummer

SNRZB4BW0B11

Herstellernummer

ZB4BW0B11

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

24...24 V

Fassung:

ohne

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

24...24 V

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Leuchtmittel:

LED

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

24...24 V

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

ja

L'elemento luminoso Harmony XB4 di Schneider Electric con corpo/base di fissaggio è bianco e funziona con un LED universale. È alimentato a 24 VAC/DC e utilizza morsetti a vite. È dotato di 1 contatto NO e di un corpo in metallo ed è compatibile con le lampade spia Harmony XB4. Questo elemento luminoso permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito su unità di selezione o pulsanti luminosi compatibili tramite montaggioa scatto e collegato con semplici collegamenti a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione a LED integrato. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.