SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BV083S Testa lampada spia gialla led Ø22- per LED universale - ZB4BV083S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - gelb
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Schutzart (IP), frontseitig - IP66
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606481202277
Artikelnummer
SNRZB4BV083S
Herstellernummer
ZB4BV083S
Hersteller
SNR
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
gelb
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Farbe Frontring:
sonstige
Breite der Öffnung:
29 mm
Mit Frontring:
nein
Höhe der Öffnung:
29 mm
Ausführung der Linse:
flach
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Werkstoff des Frontrings:
sonstige


