Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BS844 Arresto di emergenza - metallo - diametro 22mm - testa pulsante a fungo rosso 40mm - ad aggancio - girare per sbloccare - ZB4BS844

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Schaltfunktion verrastend - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110888867

Artikelnummer

SNRZB4BS844

Herstellernummer

ZB4BS844

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

rot

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Schutzart (IP):

IP66

Bauform des Knopfes:

hoch

Schaltfunktion verrastend:

ja

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schutzart (NEMA):

13

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

La testa pulsante rosso a fungo Harmony XB4 di Schneider Electric da 40 mm di arresto d'emergenza funziona con un meccanismo di rilascio tramite rotazione di blocco. Ha una ghiera metallica cromata. Questa testa pulsante arresto di emergenza/spegnimento si abbina facilmente ai blocchi di contatto e si installa in aperture standard di 22 mm di diametro e si collega con semplici connessioni con morsetti a vite. Grazie al colore vivace e alla notevole forma a fungo da 40 mm, è chiaramente distinguibile visivamente a distanza. È resistente agli urti, alla polvere, alle vibrazioni e all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66/IP67/IP69/IP69K che lo rendono ideale all'uso negli ambienti gravosi.