Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BS15 Testa fungo giallo a chiave d40 mm - ZB4BS15

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BS15 Testa fungo giallo a chiave d40 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Durchmesser der Kappe - 0 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Schaltfunktion verrastend - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480625046

Artikelnummer

SNRZB4BS15

Herstellernummer

ZB4BS15

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

gelb

Durchmesser der Kappe:

0 mm

Schutzart (IP):

IP66

Bauform des Knopfes:

hoch

Schaltfunktion verrastend:

ja

Höhe der Öffnung:

0 mm

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Tastend:

nein

Mit Frontring:

nein

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

Farbe Frontring:

sonstige

Art der Entriegelung:

Schlüssel-Entriegelung

Testa fungo giallo a chiave d40mm. gamma prodotto: Harmony XB4 - tipo di prodotto o componente: testa pulsante arresto semplice - nome abbreviato: ZB4 - Materiale testa: metallo cromato - diametro di montaggio: 22 mm - Forma della testa: circolare - Informazioni supplementari operatore: sblocco a chiave - tipo di serratura: Ronis 455 - posizione di estrazione chiave: centro. Benefici: - Ampia offerta per rispondere a tutte le applicazioni.... Applicazioni: - Quadri distribuzione elettrica, lavori pubblici,ristoranti, edifici commerciali, aeroporti.ecc....