Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG4K3122A Testa selettore a chiave con chiave speciale

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG4K3122A Testa selettore a chiave con chiave speciale

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004468378

Artikelnummer

SNRZB4BG4K3122A

Herstellernummer

ZB4BG4K3122A

Hersteller

SNR

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe Frontring:

Chrom

Lochdurchmesser:

22 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Testa selettore a chiave con chiave speciale