Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG2 Testa selettore Ø 22 - 2 posiz. - Ronis 455 - estraz.chiave sx - ZB4BG2

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG2 Testa selettore Ø 22 - 2 posiz. - Ronis 455 - estraz.chiave sx

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - sonstige

  • Bauform der Linse - rund

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110889215

Artikelnummer

SNRZB4BG2

Herstellernummer

ZB4BG2

Hersteller

SNR

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

sonstige

Bauform der Linse:

rund

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe Frontring:

Chrom

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (NEMA):

sonstige

Mit Frontring:

ja

La testa con chiave Harmony XB4 di Schneider Electric (chiave n.455) per selettore a chiave ha 2 posizioni e funziona con un meccanismo fisso con estrazione della chiave a sinistra. Ha una ghiera metallica cromata. Questa testa con chiave fornisce un'interfaccia versatile per il comando delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su selettori a chiave completi compatibili, per consentire al personale autorizzato di cambiare modalità di funzionamento macchina e di processo in modo sicuro. È resistente agli urti, alle vibrazione, alla polvere e all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66 e IP66, che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.