SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZART12D Radiocomando unità trasmittente – 6 pulsanti ausiliari display - ZART12D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Signalübertragung - sonstige
Reichweite - 50 m
Mit Handsender - nein
Wandsender - nein
Fenstersender - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480610370
Artikelnummer
SNRZART12D
Herstellernummer
ZART12D
Hersteller
SNR
Signalübertragung:
sonstige
Reichweite:
50 m
Mit Handsender:
nein
Wandsender:
nein
Fenstersender:
nein
Mit Fernbedienung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Transparent:
nein
Geeignet für Schalter:
nein
Geeignet für Dimmer:
nein
Geeignet für Jalousieschalter:
nein
Geeignet für Anzeigeelement:
nein
Geeignet für Bewegungsmelder:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein




