SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVUZ400T Tubo 400 mm + squadra in metallo - XVUZ400T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Rohrlänge - 400 mm
Werkstoff - Metall
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480887147
Artikelnummer
SNRXVUZ400T
Herstellernummer
XVUZ400T
Hersteller
SNR
Farbe:
schwarz
Rohrlänge:
400 mm
Werkstoff:
Metall
Il supporto di fissaggio Harmony XVU di Schneider Electric è compatibile con i corpi alimentazione DC e AC. È di colore nero e ha un diametro di montaggio di 60 mm con un'altezza di 400 mm. Questo supporto di fissaggio nero con tubo di supporto è progettato come accessorio di montaggio e fissaggio per la colonna luminosa modulare. Permette di sostituire facilmente e rapidamente le unità di segnalazione attraverso semplici morsetti a innesto. Ha un diametro di montaggio di 60 mm con un'altezza del tubo di400 mm. È conforme agli Norme CSA, UL e CE e ha indice di protezione IP32.


