Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVUZ400 Zoccolo + tubo 400 mm - XVUZ400

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVUZ400 Zoccolo + tubo 400 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Rohrlänge - 400 mm

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485433165

Artikelnummer

SNRXVUZ400

Herstellernummer

XVUZ400

Hersteller

SNR

Farbe:

schwarz

Rohrlänge:

400 mm

Werkstoff:

sonstige

Il supporto di fissaggio Harmony XVU di Schneider Electric è compatibile con i corpi alimentazione DC e AC. È di colore nero e ha un diametro di montaggio di 60 mm con un'altezza di 400 mm. Contiene corpo alimentazione, tubo di supporto e supporto di fissaggio verticale. Questo supporto di fissaggio nero con tubo di supporto è progettato come accessorio di montaggio e fissaggio per la colonna luminosa modulare. Permette di sostituire facilmente e rapidamente le unità di segnalazione attraverso semplici morsetti a innesto. Ha un diametro di montaggio di 60 mm con un'altezza del tubo di 400 mm. È conforme agli Norme CSA, UL e CE e ha indice di protezione IP65.