Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVUZ04 direct mounting plate - black - XVUZ04

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVUZ04 direct mounting plate - black

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Rohrlänge - 0 mm

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480711572

Artikelnummer

SNRXVUZ04

Herstellernummer

XVUZ04

Hersteller

SNR

Farbe:

schwarz

Rohrlänge:

0 mm

Werkstoff:

sonstige

La unità di fissaggio Harmony XVU di Schneider Electric ha un montaggio diretto a 4 pin. Funziona con corpi alimentazione DC e AC. È di colore nero, con un diametro di montaggio di 60 mm e altezza di 100 mm. Contiene il corpo alimentazione.L'unità di fissaggio nera è un accessorio di montaggio e fissaggio per colonne luminose modulari. Permette agli utenti di eseguire facilmente l'installazione mediante morsetti a innesto. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.